ABB Electrification - Merkesystem ILS-IS, Oppdelt A5 ark for blekkskriver - 2CDL200002R0006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 191 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779663106
Elnummer
1655004
Leverandørens varenummer
2CDL200002R0006
Typebeskrivelse
ILS-IS
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
191 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
6 mm
Merkesystem ILS
ILS merkesystem består av A5 polyesterfilm til blekk og laserskrivere. (Hvis laserskriver brukes, så sjekk om selvklebende film med tykkelse 250 µm kan brukes.) Den selvklebende filmen 3MTM9471 LE har UL godkjenning (ref no. MH 11410). Vi har to typer ark: Et helt ark beregnet på oppkutting selv, og oppdelt ark med 23 striper (6x191 mm hver) til merking av 11 moduler pr. stripe. Word malen kan lastes ned fra www.abb.com, eller ta kontakt med oss i Norge. Det er også mulig å skrive på merkene for hånd.
ILS merkesystem består av A5 polyesterfilm til blekk og laserskrivere. (Hvis laserskriver brukes, så sjekk om selvklebende film med tykkelse 250 µm kan brukes.) Den selvklebende filmen 3MTM9471 LE har UL godkjenning (ref no. MH 11410). Vi har to typer ark: Et helt ark beregnet på oppkutting selv, og oppdelt ark med 23 striper (6x191 mm hver) til merking av 11 moduler pr. stripe. Word malen kan lastes ned fra www.abb.com, eller ta kontakt med oss i Norge. Det er også mulig å skrive på merkene for hånd.
REACHPDF
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


