ABB Electrification - Merking MA6-1130 - -> - 1SFA611930R1130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Inngraveringsmulighet - Ja
Bredde - 27 mm
Høyde - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Merking MA6
EAN/GTIN
7320500546796
Elnummer
4373235
Leverandørens varenummer
1SFA611930R1130
Typebeskrivelse
MA6-1130
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
27 mm
Høyde:
1 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja


