ABB Electrification - Merking MA6-1131 - -> -> - 1SFA611930R1131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Inngraveringsmulighet - Ja
Bredde - 27 mm
Høyde - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Merking MA6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500546802
Elnummer
4373236
Leverandørens varenummer
1SFA611930R1131
Typebeskrivelse
MA6-1131
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
27 mm
Høyde:
1 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja
Skilt for trykknapper og vendere/vribrytere modulær og kompakt 22mm. 1, 2 og 3 posisjoner med tekst eller symbol i størrelse 12 x 27mm og 15 x 27mm, fåes også uten tekst/symbol. Skiltholder må bestilles separat.


