ABB Electrification - Midtskinne RZ26, 1FB - 2CPX045971R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Metrisk
Materiale - Stål
Lengde - 250 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TriLine Tavlesystem
EAN/GTIN
4011617459712
Elnummer
2405716
Leverandørens varenummer
2CPX045971R9999
Typebeskrivelse
RZ26
Modell / utførelse:
Metrisk
Materiale:
Stål
Lengde:
250 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
20 mm
Midtskinne RZ26, 1FB
REACHPDF


