ABB Electrification - Midtskinne RZ30, 5FB - 2CPX045975R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Metrisk
Materiale - Stål
Lengde - 1250 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617459750
Elnummer
2405720
Leverandørens varenummer
2CPX045975R9999
Typebeskrivelse
RZ30
Modell / utførelse:
Metrisk
Materiale:
Stål
Lengde:
1250 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
20 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


