ABB Electrification - Midtskinne ZW42, 2 feltbredder - 39442

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Systembasert

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 18 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

  • Type overflate - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Combiline - N

EAN/GTIN

4011617394426

Elnummer

2439038

Leverandørens varenummer

39442

Typebeskrivelse

ZW42

Modell / utførelse:

Systembasert

Materiale:

Stål

Lengde:

18 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Andre

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

30 mm

Med midtskinnen ZW42, kan du feste en ferdig montert CombiLine-modul med EDF-profil på eller bare en EDF-profil som du monterer ulike kombinasjoner av moduler på selv. Midtskinnen leveres komplett med egne braketter og skruer. For å montere fast skinnen, må en montere en montasjeskinne. Midtskinnen passer til gulvskap med bredde 550mm, (skinne lengde 520mm) og passer til H/HS-skap.