ABB Electrification - Midtskinne ZW44, 4 feltbredder - 39444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 18 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617394440
Elnummer
2439165
Leverandørens varenummer
39444
Typebeskrivelse
ZW44
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
18 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
30 mm
Med midtskinnen ZW44, kan du feste en ferdig montert CombiLine-modul med EDF-profil på eller bare en EDF-profil som du monterer ulike kombinasjoner av moduler på selv. Midtskinnen leveres komplett med egne braketter og skruer. For å montere fast skinnen, må en montere en montasjeskinne. Midtskinnen passer til gulvskap med bredde 1050mm, (skinne lengde 1020mm) og passer til H/HS-skap.


