ABB Electrification - Mini AS400 rele kort - 4NWP100120R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 67 mm
Høyde - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169262142
Elnummer
6609469
Leverandørens varenummer
4NWP100120R0002
Typebeskrivelse
Mini AS400 relay card (dry contacts)
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
67 mm
Høyde:
41 mm
Dybde:
74 mm
Mini AS400 rele kort med potensialfrie kontakter for PowerValue 11T G2 1-3kVA


