ABB Electrification - Mini Winpower ModBus kort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Bredde - 67 mm
Høyde - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169262173
Elnummer
6609478
Leverandørens varenummer
4NWP104039R0002
Typebeskrivelse
Mini Winpower ModBus Card
Type tilbehør/reservedel
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Bredde
67 mm
Høyde
41 mm
Dybde
74 mm
Mini Winpower ModBus kort for PowerValue 11T G2 1-3kVA