ABB Electrification - MINIKONTAKTOR B6-30-10 230V AC - GJL1211001R8100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 220...240 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614150647
Elnummer
4184000
Leverandørens varenummer
GJL1211001R8100
Typebeskrivelse
B6-30-10-80
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
220...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
6 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
220...690 V
Nominell driftseffekt NEMA:
2,2371 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
57,5 mm
Dybde:
46,7 mm
Reverseringsvendere VB7 består av to sammenbygde kontaktorer enten uten eller med intergrert mekanisk forrigling.
Hjelpereleer i minikontaktorutførelse kommer i hhv. K (AC spole) og KC (DC spole)
B6/BC6 (Ie ved 230V/400V 40C AC1=16A , AC3=9A, 2,2kW ved 230V/4kW ved 400V)
B7/BC7 (Ie ved 230V/400V 40°C AC1=20A, AC3=12A, 3kW ved 230V/5,5kW ved 400V)
K(KC (Ie ved AC15=4/4/3A (24/240/400V), DC13=1,5/0,04A (24/250V) Ue= 12-240V DC, 12-500V AC)
B6/BC6/B7/BC7/K/KC med skrutilkobling. Dimensjoner: HxBxD=45x47,5x46,5mm
VB6/VB7 med skrutilkobling. Dimensjoner: HxBxD=45x96,5x46,5mm


