ABB Electrification - Mistral 65 bl. avdek. sent.12moduler - 1SL1945A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 243 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Høyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mistral
EAN/GTIN
8000126100488
Elnummer
1700258
Leverandørens varenummer
1SL1945A00
Typebeskrivelse
MZAG12
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
243 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Høyde:
150 mm
RAL-nummer:
7035
Mistral 65 blind avdekninig (midten) for 12moduler
REACHPDF


