ABB Electrification - Mistral 65 bl. avdek. sent.18moduler - 1SL1947A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 352 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 18
Høyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mistral
EAN/GTIN
8000126102413
Elnummer
1700268
Leverandørens varenummer
1SL1947A00
Typebeskrivelse
MZAG18
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
352 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Høyde:
150 mm
RAL-nummer:
7035
Mistral 65 blind avdekninig (midten) for 18moduler
REACHPDF


