ABB Electrification - Mistral 65 med opaque dør 4moduler IP65, halogenfri, GWT650°C, RAL7035 - 1SL1100A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126098112
Elnummer
1700223
Leverandørens varenummer
1SL1100A00
Typebeskrivelse
65P04X11
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
Ja
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
68 mm
Innvendig dybde:
68 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
117 mm
Bredde:
152 mm
Dybde:
202 mm
Plastskap i termoplast m/opaque dør
IP 65
In=63A
Farve RAL 7035
Resistent for varme opp til 650°C
Norm. IEC 60670
EN60439-3"


