ABB Electrification - Mistral 65 med transparent dør 4moduler IP65, halogenfri, GWT650°C, RAL7035 - 1SL1200A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 1

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126097900

Elnummer

1700224

Leverandørens varenummer

1SL1200A00

Typebeskrivelse

65P04X12

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

1

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Med utsparing

Type dør:

Enkelt

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

Ja

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

68 mm

Innvendig dybde:

68 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Høyde:

117 mm

Bredde:

152 mm

Dybde:

202 mm

"Mistral 65
Plastskap i termoplast m/transparent dør
IP 65
In=63A
Farve RAL 7035
Resistent for varme opp til 650°C
Norm. IEC 60670
EN60439-3"