ABB Electrification - MO165-16 Manual motor starter Magnetic only 16 A - 1SAM461000R1011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MO165-16 Manual motor starter Magnetic only 16 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 16...16 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 240...240 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614486128

Elnummer

4364140

Leverandørens varenummer

1SAM461000R1011

Typebeskrivelse

MO165-16

Innstillingsområde for overlastutløser:

16...16 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

240...240 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

nei

Nominell driftsspenning:

250...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

16 A

Effekttap:

3,81 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

142,65 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

122,1 mm

MO165 motorvernbrytere (Kun kortsluttingsvern - ikke overlastvern). Ved 230/400V: 100kA opptil 25A, 50/100kA for 32A, 25/50kA opptil 65A (ICS/ICU), for 440..690V: 8kA opptil 25A og 5kA opptil 65A