ABB Electrification - MO165-65 Manual motor starter Magnetic only 65 A - 1SAM461000R1017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 65...65 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 975...975 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614486180
Elnummer
4364146
Leverandørens varenummer
1SAM461000R1017
Typebeskrivelse
MO165-65
Innstillingsområde for overlastutløser:
65...65 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
975...975 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
250...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
65 A
Effekttap:
8,03 W
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
142,65 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
122,1 mm


