ABB Electrification - MODUL ED320T4 FOR T4, 3P - 37827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Antall Ethernet-utganger - 320 A
Antall brytere - 0
Dybde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617378273
Elnummer
2439288
Leverandørens varenummer
37827
Typebeskrivelse
Veggskap påv. metall
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Antall Ethernet-utganger:
320 A
Antall brytere:
0
Dybde:
200 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Utstyrt med effektbryter:
nei
Fjæravbøyning av ruller:
nei
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Maks. antall enheter per kanal:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei


