ABB Electrification - Modulær Lastbryter SD204/63
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4016779904292
Elnummer
1429498
Leverandørens varenummer
2CDD284101R0063
Typebeskrivelse
SD204/63
Brytefunksjon
Av-bryter
Antall NO-kontakter
4
Antall NC-kontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Merkestrøm
63 A
Antall poler
4
Merkespenning
440 V
Minste merkespenning
12 V
Nominell bryterkapasitet
10 kA
Kortslutningsfasthet (lcw)
25 kA
Spenningstype
AC
Med signallampe
Nei
Hettefarge
Grå
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
69 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Avtrykk/indikering
Andre
Med SD 200, utvider ABB utvalget av System pro M compact® serien, med en ny type modulære lastbrytere.Disse har forbedret tåleevne, sikkerhet og tilkoblingsmuligheter. Den nye serien Lastbrytere leveres med 1 til 4 poler og merkestrøm fra 16 til 63 A, og har betinget bryteevne ihht til IEC/EN 60947-3 25kA. 100% funksjon på merkedriftspenning 440V. Alt tilbehør til System pro M compact® passer til SD 200