ABB Electrification - MODULÆR LASTBRYTER E201/100r - 2CDE281001R0100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MODULÆR LASTBRYTER E201/100r

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

E210

EAN/GTIN

4016779645768

Elnummer

1424322

Leverandørens varenummer

2CDE281001R0100

Typebeskrivelse

E201/100R

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

1

Merkestrøm:

100 A

Merkespenning:

230 V

Minste merkespenning:

12 V

Kortslutningsfasthet (lcw):

25 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Grå

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP10

Isolator for tavlesystemer med DIN-skinne.
En modul per pol.
Hurtig bytte uten behov for fjerning av samleskinne.
Opp til 3 stk. hjelpekontakter S2C-H6R kan benyttes.
Merkesystem ILS kan benyttes.
Kan låses for å hindre uautorisert bruk.
Farge: Rød.
Godkjenninger: VDE, CCC.