ABB Electrification - MODULÆR LASTBRYTER E201/80r - 2CDE281001R0080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779645744
Elnummer
1424321
Leverandørens varenummer
2CDE281001R0080
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere IP 20
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
1
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
230 V
Minste merkespenning:
12 V
Kortslutningsfasthet (lcw):
25 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Grå
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP10


