ABB Electrification - MODULÆR LASTBRYTER E202/125r - 2CDE282001R0125

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MODULÆR LASTBRYTER E202/125r

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

E202

EAN/GTIN

4016779645966

Elnummer

1424327

Leverandørens varenummer

2CDE282001R0125

Typebeskrivelse

E202/125R

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

2

Merkestrøm:

125 A

Merkespenning:

400 V

Minste merkespenning:

12 V

Kortslutningsfasthet (lcw):

6 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Grå

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP10

Isolator for tavlesystemer med DIN-skinne.
En modul per pol.
Hurtig bytte uten behov for fjerning av samleskinne.
Opp til 3 stk. hjelpekontakter S2C-H6R kan benyttes.
Merkesystem ILS kan benyttes.
Kan låses for å hindre uautorisert bruk.
Farge: Rød.
Godkjenninger: VDE, CCC.