ABB Electrification - MODULÆR LASTBRYTER E202/80r - 2CDE282001R0080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
E202
EAN/GTIN
4016779645928
Elnummer
1424325
Leverandørens varenummer
2CDE282001R0080
Typebeskrivelse
E202/80R
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
2
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Minste merkespenning:
12 V
Kortslutningsfasthet (lcw):
25 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Grå
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP10
En modul per pol.
Hurtig bytte uten behov for fjerning av samleskinne.
Opp til 3 stk. hjelpekontakter S2C-H6R kan benyttes.
Merkesystem ILS kan benyttes.
Kan låses for å hindre uautorisert bruk.
Farge: Rød.
Godkjenninger: VDE, CCC.


