ABB Electrification - MONT.PLATE I STÅL FOR CDCM - 2CGX053310665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 270 mm
Høyde - 540 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003082
Elnummer
1145422
Leverandørens varenummer
2CGX053310665
Typebeskrivelse
MPP 20
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
270 mm
Høyde:
540 mm
Dybde:
20 mm
Montasjeplate i stål for overdelen i målerkabelskap type CDCM 20.


