ABB Electrification - MONT.PLATE I STÅL FOR SDC - 2CGX053190335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 974 mm
Høyde - 780 mm
Dybde - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012480
Elnummer
1145086
Leverandørens varenummer
2CGX053190335
Typebeskrivelse
KSMP-S 73
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
974 mm
Høyde:
780 mm
Dybde:
21 mm
Montasjeplate i stål for tomme kabelskap type SDC/SDCM, nedre del.


