ABB Electrification - MONT.PLATE I STÅL FOR SDC - 2CGX053190333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 1290 mm
Høyde - 780 mm
Dybde - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012473
Elnummer
1145087
Leverandørens varenummer
2CGX053190333
Typebeskrivelse
KSMP-S 98
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
1290 mm
Høyde:
780 mm
Dybde:
21 mm
Montasjeplate i stål for tomme kabelskap type SDC/SDCM, nedre del.


