ABB Electrification - MONT.PLATE I STÅL FOR SDCM - 2CGX053190334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 590 mm
Høyde - 580 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012947
Elnummer
1145089
Leverandørens varenummer
2CGX053190334
Typebeskrivelse
MPP-S 48
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
590 mm
Høyde:
580 mm
Dybde:
20 mm
Montasjeplate i stål for tomme kabelskap type SDCM, øvre del.


