ABB Electrification - MONT.PLATE I TRE FOR SDC - 2CGX053310647
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 600 mm
Høyde - 580 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003075
Elnummer
1145091
Leverandørens varenummer
2CGX053310647
Typebeskrivelse
MPT-S 48
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
600 mm
Høyde:
580 mm
Dybde:
35 mm
Montasjeplate i vannfast tre for tomme målerkabelskap type SDCM 48, øvre del.


