ABB Electrification - Montasjeplate 1M0A - 37595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 0
Antall moduler pr. DIN-skinne - 0
Type avdekning - Lukket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617375951
Elnummer
2439251
Leverandørens varenummer
37595
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
600 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
0
Antall moduler pr. DIN-skinne:
0
Type avdekning:
Lukket
Dybde:
120 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Avslutningspunkt målerplassering:
nei


