ABB Electrification - Montasjeplate 2M0A - 37596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 0
Antall moduler pr. DIN-skinne - 0
Type avdekning - Lukket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617375968
Elnummer
2439252
Leverandørens varenummer
37596
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
0
Antall moduler pr. DIN-skinne:
0
Type avdekning:
Lukket
Dybde:
120 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Avslutningspunkt målerplassering:
nei
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


