ABB Electrification - Montasjeplate KSM 017 - 2CGX053310397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 220 mm
Høyde - 705 mm
Dybde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012671
Elnummer
1144839
Leverandørens varenummer
2CGX053310397
Typebeskrivelse
KSM 017
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
220 mm
Høyde:
705 mm
Dybde:
15 mm
Montasjeplate uten faseskinner for tilbehørsskap. Brukes til fri montasje av utstyr/komponenter.


