ABB Electrification - Montasjeplate KSM 417 - 2CGX053310383
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 220 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 705 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980048731
Elnummer
1144838
Leverandørens varenummer
2CGX053310383
Typebeskrivelse
KSM 417
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
220 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
705 mm
Montasjeplate med 400A faseskinner og PE-/PEN-skinne for tilbehørsskap