ABB Electrification - Montasjeplate stål RM18, B1/H8 - 2CPX045909R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 1730 mm
Bredde - 250 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617459095
Elnummer
2405690
Leverandørens varenummer
2CPX045909R9999
Typebeskrivelse
RM18
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
1730 mm
Bredde:
250 mm
Stansing:
nei
Mont.plate stål RM18, B1/H8


