ABB Electrification - Montasjeplate stål RM28, B2/H8 - 2CPX045910R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 1730 mm
Bredde - 500 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617459101
Elnummer
2405691
Leverandørens varenummer
2CPX045910R9999
Typebeskrivelse
RM28
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
1730 mm
Bredde:
500 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate RM 28
Montasjeplate i stål
In=4000A
Norm. IEC 60439-1 (DIN EN 604391-1)
VDE 0660-500
Montasjeplate i stål
In=4000A
Norm. IEC 60439-1 (DIN EN 604391-1)
VDE 0660-500
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


