ABB Electrification - Montasjeplate stål RM310, B3/H10 - 2CPX045915R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 2030 mm
Bredde - 750 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TriLine Tavlesystem
EAN/GTIN
4011617459156
Elnummer
2405696
Leverandørens varenummer
2CPX045915R9999
Typebeskrivelse
RM310
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
2030 mm
Bredde:
750 mm
Stansing:
nei
Mont.plate stål RM310, B3/H10
REACHPDF


