ABB Electrification - Montasjeplate stål RM410, B3/H10 - 2CPX045916R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 2030 mm
Bredde - 1000 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TriLine Tavlesystem
EAN/GTIN
4011617459163
Elnummer
2405697
Leverandørens varenummer
2CPX045916R9999
Typebeskrivelse
RM410
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
2030 mm
Bredde:
1000 mm
Stansing:
nei
Mont.plate stål RM410, B3/H10
REACHPDF


