ABB Electrification - Montasjeplateskjøt RM8, H8 - 2CPX045918R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 1730 mm
Bredde - 108 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TriLine Tavlesystem
EAN/GTIN
4011617459187
Elnummer
2405699
Leverandørens varenummer
2CPX045918R9999
Typebeskrivelse
RM8
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
1730 mm
Bredde:
108 mm
Stansing:
nei
Montasjeplateskjøt RM8, H8
REACHPDF


