Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Montasjeramme WR18 - 2CPX034801R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Montasjeramme WR18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 12

  • Modell / utførelse - Systembasert

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 1800 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617348016

Elnummer

2439092

Leverandørens varenummer

2CPX034801R9999

Typebeskrivelse

WR18

Antall høydeenheter:

12

Modell / utførelse:

Systembasert

Materiale:

Stål

Lengde:

1800 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Andre

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

40 mm

WR-ramme WR18, vertikal, feltbredde 1 (250mm), den totale høyden er 1800 mm, rammen er satt sammen av to vertikale WR- profiler (ZW213), med to horisontale montasjeskinner (ZW209) inklusiv 4 horisontale braketter (ZW64) og skruer, WR-rammen passer til alle TriLine gulvskapene fra dybde 325 mm til 825mm dybde. Er nødvendig for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler på WR- rammen, materiale er i 2mm galvanisert stål, selve WR-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 850 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3, H=1800MM x B=250MM x D/L=1800MM

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien