ABB Electrification - MONTASJERAMME WR410 - 45237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 14
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 2100 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617452379
Elnummer
2439161
Leverandørens varenummer
45237
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall høydeenheter:
14
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
2100 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
40 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


