ABB Electrification - MONTASJESKINNE ZK19 FOR N/PE - 2CPX052456R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 205,5 mm

  • Høyde - 20 mm

  • Dybde - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617524564

Elnummer

2405688

Leverandørens varenummer

2CPX052456R9999

Typebeskrivelse

ZK19

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Materiale:

Plast

Bredde:

205,5 mm

Høyde:

20 mm

Dybde:

15 mm

Montasjebruen ZK19 passer til ComfortLine skapene fra ABB Striebel & John, og den kan monteres enkelt inn i toppen og bunnen av skapet med de medfølgende hurtigfestene, slik at hurtigklemmene N/PE kan monteres rask og enkelt på montasjebruen utan bruk av verktøy. Montasjebruen og klemmene er produsert i samsvarer med gjeldende standard DIN VDE 0100 Part 410, og er svært fleksibelt med hensyn til størrelsen på klemmene og utvidbarhet. Modulariteten og det omfattende utvalget hurtigklemmer, gjør det mulig å konfigurere klemmene nøyaktig etter behov. Materialet er i termoplastikk og farven er RAL7035 lys grå.H=20mm x B=205,5mm x D=15mm