ABB Electrification - MONTERINGS BOKS FOR KAPPE 40/85 40/100 - 2456.26
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Kapslingsunderdel
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677331299
Elnummer
1416932
Leverandørens varenummer
2456.26
Typebeskrivelse
Monteringsboks
Monteringsarrangement:
Kapslingsunderdel
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
26 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
70 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
80 mm


