ABB Electrification - MONTERINGSPLATE 00902 220X170 - 2509256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 200 mm
Bredde - 153 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126009026
Elnummer
2509256
Leverandørens varenummer
2509256
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
200 mm
Bredde:
153 mm
Stansing:
nei
MONTERINGSPLATE 00902 220X170


