ABB Electrification - Monteringsprofil RZT6P2, D6 - 2CPX045954R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Monteringsprofil RZT6P2, D6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Andre
Se tilgjengelige varianterMonteringsbøyle

Bredde:

625 mm
Se tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter70 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter204 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm

Høyde:

50 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter204 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter700 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Se tilgjengelige varianter2100 mm

Dybde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter105 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter2120 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Bredde - 625 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Dybde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617459545

Elnummer

2405704

Leverandørens varenummer

2CPX045954R9999

Typebeskrivelse

RZT6P2

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Bredde:

625 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

25 mm

Monteringsprofil RZT6P2, D6