ABB Electrification - Monteringssett med tett bunn for KO-350 kabelskap, galvanisert. - 1SEP621304R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 350 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 230 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980011872
Elnummer
1144218
Leverandørens varenummer
1SEP621304R0001
Typebeskrivelse
1144218
Bredde:
350 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
230 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


