Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Motor 100 - 130V AC/DC - 1SDA038323R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Motor 100 - 130V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 100...130 V

  • Nominell matespenning ved DC - 100...130 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644383237

Elnummer

4376647

Leverandørens varenummer

1SDA038323R0001

Typebeskrivelse

GEARED MOTOR DEVICE 100/130V E1/6-T8

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...130 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...130 V

Nominell matespenning ved DC:

100...130 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Motor for fjæropptrekk - M