ABB Electrification - Motor med fjærtrekk (M XT7M) for XT7M 380-415 V AC/DC - 1SDA104923R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...415 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...415 V

  • Nominell matespenning ved DC - 380...415 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TMax

EAN/GTIN

8056221027199

Elnummer

4381430

Leverandørens varenummer

1SDA104923R1

Typebeskrivelse

M XT7M 380-415 V AC/DC

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...415 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...415 V

Nominell matespenning ved DC:

380...415 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Motor med fjærtrekk (M XT7M) for XT7M 380-415 V AC/DC