ABB Electrification - Motor med fjærtrekk (M XT7M) for XT7M 100-130 V AC/DC - 1SDA104921R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 100...130 V
Nominell matespenning ved DC - 100...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644070137
Elnummer
4381428
Leverandørens varenummer
1SDA104921R1
Typebeskrivelse
M XT7M 100-130 V AC/DC
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...130 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...130 V
Nominell matespenning ved DC:
100...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC