Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) for bus tilkobling (MOE-E) XT2-XT4 220..250V AC/DC X REM.CONT - 1SDA066472R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) for bus tilkobling (MOE-E) XT2-XT4 220..250V AC/DC X REM.CONT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...250 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644003784

Elnummer

4381418

Leverandørens varenummer

1SDA066472R1

Typebeskrivelse

MOE-E XT2-XT4 220..250V ac/dc X REM.CONT

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...250 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...250 V

Nominell matespenning ved DC:

220...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Motor med lagret energi (fjær) for bus tilkobling (MOE-E) Motor er beregnet for driftsspenning på 220...250V AC/DC og kan montere på XT2-XT4 og kan fjernstyres via bus.