ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) for bus tilkobling (MOE-E) XT2-XT4 380...440V AC X REM.CONTR - 1SDA066473R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...440 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644692889
Elnummer
4381419
Leverandørens varenummer
1SDA066473R1
Typebeskrivelse
MOE-E XT2-XT4 380...440V ac X REM.CONTR
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...440 V
Spenningstype for betjening:
AC
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


