Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) for bus tilkobling (MOE-E) XT5 220...250V AC/DC - 1SDA104905R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) for bus tilkobling (MOE-E) XT5 220...250V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...250 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644069971

Elnummer

4381424

Leverandørens varenummer

1SDA104905R1

Typebeskrivelse

MOE-E XT5 220...250V AC/DC

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...250 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...250 V

Nominell matespenning ved DC:

220...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Motor med lagret energi (fjær) for bus tilkobling (MOE-E) XT5 220...250V AC/DC