ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) (MOE) XT2-XT4 380...440V AC - 1SDA066467R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...440 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TMax
EAN/GTIN
8015644003739
Elnummer
4381403
Leverandørens varenummer
1SDA066467R1
Typebeskrivelse
MOE XT2-XT4 380...440V ac
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
380...440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
380...440 V
Spenningstype for betjening:
AC


